Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA ConnectX-3 Pro EN MCX313A-BCCT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7617569
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     MCX313A-BCCT
EAN/GTIN:
     7290107197120
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
infiniband netzwerkkarte mellanox
infiniband host channel adapter
Diese Adapterkonnektivität bietet eine leistungsstarke und flexible Verbindungslösung für PCI Express Gen3-Server, die in Unternehmensrechenzentren, Hochleistungscomputern und eingebetteten Umgebungen eingesetzt werden.
NVIDIA ConnectX-3 Pro EN MCX313A-BCCT - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 40Gb Ethernet / 56Gb Ethernet QSFP x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1, PCIe 2.0, PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, Receive Side Scaling (RSS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), FlexBoot Technology, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, iSCSI remote boot, Präzisionsuhr, Ethernet-Remote-Start
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet, 56 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, uDAPL
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2
Datenübertragungsrate
56 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON 2, RMON
Ports
40Gb Ethernet / 56Gb Ethernet QSFP x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, C-Tick, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, CB, KCC, IEC 60068-2-32, RoHS, cTUVus, EN55024 Class A, IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, ICES Class A, VCCI Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Microsoft Windows Server 2008, CentOS 5.0, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Enterprise Linux 5.x, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1, Red Hat Fedora 14, Red Hat Fedora 15, CentOS 6.0, Red Hat Fedora 16, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Ubuntu 12.04, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 4.x, Red Hat Fedora 17, Citrix XenServer 6.1, VMware ESXi 5.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Maße und Gewicht
Tiefe
14.2 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 40Gb Ethernet / 56Gb Ethernet - QSFP
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,66*
€ 481,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,20*
€ 479,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,29*
€ 464,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.