Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem Mellanox ConnectX-5 Ex Low-Latency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7610876
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08229
EAN/GTIN:
     0889488472956
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Lenovo ThinkSystem Mellanox ConnectX-5 Ex Low-Latency - Netzwerkadapter - PCIe 4.0 x16 Low-Profile - Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet / 40Gb Ethernet QSFP28 x 2 - für ThinkAgile HX2320 Appliance; ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 4.0 x16
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MPLS-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), Large Receive Offload (LRO), Receive Side Scaling (RSS), UEFI-Support, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Energy Efficient Ethernet, Advanced Error Reporting (AER), gekennzeichnetes VLAN, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), UDP/IP-Offload, iSCSI remote boot, Header Data Split (HDS), Ethernet-Remote-Start, Transmit Side Scaling (TSS), RDMA over Converged Ethernet (RoCE), TLP Processing Hint (TPH), Extended Reliable Connected transport (XRC), Dynamically Connected transport (DCT), Benutzermodus-Registrierung und Remapping des Speichers (UMR), On demand paging (ODP), Message Signaled Interrupts (MSI), OVS Offload, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), Interrupt Coalescing, NVMe over Fabric (NVMf) Offloads, Downstream Port Containment (DPC), Access Control Service (ACS), Process Address Space ID (PASID), Address Translation Services (ATS), PeerDirect RDMA, 64/66 Encoding, Rendezvous Protocol Offload, MPI Tag Matching, Burst Buffer Offload, In-Network Memory Registration-Free RDMA Memory Access, Erasure Coding Offload
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Spatial Reuse Protocol (SRP), 40 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
SMB, NFS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 1149.1, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588v2, IEEE 802.3by, IEEE 1149.6
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9.6 KB ¦ Virtuelle Funktionen: 1000 ¦ Physische Funktionen pro Anschluss: 16
Ports
Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet / 40Gb Ethernet QSFP28 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
VCCI, CB, FCC, RoHS, ICES, cTUVus, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 for AMD64/EM64T, VMware ESXi 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware ESXi 6.0 update 3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, VMware ESXi 6.5 update 1, Red Hat Enterprise Linux 7.5, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950
Maße und Gewicht
Tiefe
14.2 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1 Gigabit Ethernet/10Gb Ethernet/25Gb Ethernet/40Gb Ethernet - QSFP28
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Mellanox ConnectX-4
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.408,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.559,53*
€ 3.045,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,00*
€ 3.011,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,43*
€ 2.910,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,91*
€ 2.876,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,90*
€ 2.866,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.