Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROSENS Gigabit Ethernet Bridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7602614
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS400241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Die Gigabit Ethernet Bridge verfügt über einen RJ-45-Anschluss mit 10/100/1000Base-T und einem Glasfaseranschluss gemäß 1000Base-X. Die Bridge kommt vor allem in Unternehmensnetzwerken zum Einsatz, um die Medien Kupfer und Glasfaser universell zu kombinieren. Neben der Medienumsetzung, kann zusätzlich eine Geschwindigkeitsanpassung für 10, 100 und 1000 MBit/s erfolgen. Dadurch können auch ältere Geräte über den Konverter mit dem GBE-Netzwerk verbunden werden. Das Gerät verfügt über eine externe Stromversorgung. Farbige LEDs geben Aufschluss über den Betriebszustand und helfen bei der Fehlersuche.
MICROSENS Gigabit Ethernet Bridge - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 1000Base-LX, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / SC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 1000Base-LX, 100Base-TX, 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.03 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
621 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000Base-LX - SC single-mode x 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.