|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7592056 Herst.-Nr.: 97003-S22036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Extreme Networks ist ein führender Anbieter von Hochleistungsnetzwerklösungen der Breitbandtechnologie für die Welt der Internet-Applikationen. Die Extreme Produkte basieren auf der gleichen Hardware-, Software- und Managementarchitektur und garantieren vom Desktop bis zum Backbone über das Campus-Netz hinweg einen nahtlosen Ende-zu-Ende-Betrieb. Somit lassen sich Enterprise Netzwerke problemlos managen und skalieren sowie die Betriebskosten erheblich reduzieren. Mit diesen Lösungen können Service-Provider, E-Businesses und andere Unternehmen ihre Aktivitäten ausweiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, indem sie den Datenverkehr über eine vereinfachte, extrem skalierbare Netzwerkinfrastruktur abwickeln. Extreme Networks ExtremeWorks Software Subscription - Technischer Support - für Avaya Bulk Configuration Manager (v. 3.1) - Basislizenz - 100 verwaltete Geräte - Telefonberatung - 1 Jahr - 24x7 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Version | 3.1 |  | Lizenztyp | Basislizenz |  | Anzahl Lizenzen | 100 verwaltete Geräte |  | Software-Titel | Avaya Bulk Configuration Manager |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: AH2735006-3.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |