Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Intel XX710 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-7591067
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCSC-PCIE-ID25GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Steigern Sie die Rechenzentrumsleistung durch eine Aufrüstung der Storage-Infrastruktur.
Intel XX710 - Netzwerkadapter - PCIe - 10 Gigabit SFP28 x 2 - für UCS C125 M5, C240 M5, C4200, S3260, SmartPlay Select C220 M5SX, SmartPlay Select C240 M5SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP28 x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco UCS C125 M5, C220 M5 Server (Large Form Factor Disk Drive Model), C220 M5SN SFF, C220 M5SX SFF, C240 M5 LFF Rack Server, C240 M5 LFF Rack Server (Tracer), C240 M5 SFF Rack Server, C4200 Rack Server Chassis, S3260 Storage Server, SmartPlay Select C220 M5 High Core 1, SmartPlay Select C220 M5 Standard 1, SmartPlay Select C220 M5 Standard 2, SmartPlay Select C220 M5S Basic 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5S Standard 1, SmartPlay Select C220 M5S Standard 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX, SmartPlay Select C220 M5SX (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 1 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 2 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 3, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 4, SmartPlay Select C220 M5SX Advanced 5, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 1, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 2, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 3, SmartPlay Select C220 M5SX Basic 4, SmartPlay Select C220 M5SX Expansion Pack 2, SmartPlay Select C220 M5SX High Core 2, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 2 (Tracer), SmartPlay Select C220 M5SX Standard 3, SmartPlay Select C220 M5SX Standard 4, SmartPlay Select C240 M5 Advanced 2, SmartPlay Select C240 M5 Standard 1, SmartPlay Select C240 M5L High Frequency 1, SmartPlay Select C240 M5L High Frequency 2, SmartPlay Select C240 M5L Standard 1, SmartPlay Select C240 M5L Standard 2, SmartPlay Select C240 M5L Standard 3, SmartPlay Select C240 M5L Standard 4, SmartPlay Select C240 M5SX, SmartPlay Select C240 M5SX (Tracer), SmartPlay Select C240 M5SX Advanced 1, SmartPlay Select C240 M5sx Advanced 2, SmartPlay Select C240 M5SX High Frequency 2, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 2, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 3, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 4, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 5, SmartPlay Select C240 M5SX Standard 6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet - SFP28
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,60*
€ 1.171,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,80*
€ 1.168,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,26*
€ 1.147,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,04*
€ 1.118,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,53*
€ 1.063,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.