Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

HP Z Dual Port Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7520613
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1QL49AA
EAN/GTIN:
     0190781769347
Profitieren Sie von einer kostengünstigen maximalen Leistung mit CAT 6a- oder besseren Kabeln über Entfernungen bis 100 Meter sowie Unternehmens- und Virtualisierungsfunktionen. Halten Sie einen weiteren PCIe-Steckplatz für die HP 10GBASE-T Dual NIC-Module Z6/8 G4 verfügbar.
HP Z Dual Port Module - Netzwerkadapter - 10Gb Ethernet x 2 - für Workstation Z6 G4, Z8 G4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LSO, RSS, SR-IOV, LACP, TSO, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, MSI-X, Netzwerkbündelung-Unterstützung, PTP, VXLAN, NVGRE, iWARP-Unterstützung, EEE, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, VLAN Tagging
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qbg, IEEE 1588-2008, IEEE 802.3-2005
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-T
Kapazität
Queues pro Port: 1536
Ports
10Gb Ethernet x 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.6.32, Microsoft Windows Server 2012, FreeBSD 9, Microsoft Windows Server 2012 R2, Linux Kernel 3.x, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3, Red Hat Enterprise Linux 6.5, VMware ESXi 5.5, FreeBSD 10, Red Hat Enterprise Linux 7, SuSE Linux Enterprise Server 12, Microsoft Windows 7 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z6 G4, Z8 G4
Maße und Gewicht
Tiefe
7 cm
Höhe
2.22 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.