Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem QLogic QL41262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7517335
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XC7A08228
EAN/GTIN:
     0889488466214
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Lenovo ThinkSystem QLogic QL41262 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 25 Gigabit SFP28 x 2 - für ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12; ThinkAgile VX1320 Appliance; VX7820 Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, PXE-Unterstützung, LSO, GSO, LRO, RSS, SR-IOV, DCB, TSO, MSI-X, TSS, RoCE, UFP, VXLAN, RSC, UDP, iWARP-Unterstützung, NPAR, DPDK, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), Interrupt Coalescing
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3by
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9600
Ports
25 Gigabit SFP28 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
TUV, EN55024, CB, ICES-003 Klasse A, FCC, CSA C22.2, RoHS, IEC 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/NZS, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC CFR47 Part 15 A, EN 55032, CB 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ¦ Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550
Maße und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 25Gb Ethernet - SFP28
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,90*
€ 510,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,13*
€ 509,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,56*
€ 488,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,56*
€ 455,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.