Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Supervisor-1 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7509762
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9400-SUP-1=
EAN/GTIN:
     0889728043977
Suchbegriffe:
Main Processing Unit
main processing unit
Cisco Supervisor-1 Module - Steuerungsprozessor - 10GbE, 40GbE - Plug-in-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
37.9 cm
Höhe
4.06 cm
Gewicht
4.5 kg
Gerätetyp
Steuerungsprozessor
Netzwerk
Formfaktor
Plug-in-Modul
Leistungsmerkmale
96-MB-Paketpuffer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Status
Kapazität
MAC-Adresse: 64000 ¦ VLAN IDs: 4096 ¦ Jumbo-Frame-Größe: 9216 ¦ Gruppenruf-Routes: bis zu 16.000 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 56000 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 112000
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
700 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Management (Mini-USB) - Type B ¦ 8 x 10Gb Ethernet (Uplink) - SFP+ ¦ 2 x 40 Gb Ethernet (Uplink) - QSFP
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 960 GB
RAM
16 GB
Flash-Speicher
10 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.673,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.673,99*
€ 16.272,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.634,13*
€ 16.224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.554,41*
€ 16.129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.527,84*
€ 16.098,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.