Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOPHOS
SOPHOS
Artikel-Nr.:
     C1003-7506713
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     XSGZTCH2W
EAN/GTIN:
     5054074000959
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Sophos Lizenzen
WLAN / PCIe Karte
sophos lizenzen
Über das Control Center der Sophos XG Firewall behalten Sie Ihr Netzwerk, Ihre Benutzer und Anwendungen immer im Blick. Außerdem erhalten Sie umfangreiches On-Box-Reporting und können bei Bedarf den Sophos Firewall Manager und Sophos iView hinzufügen, wenn Sie zentrale Reporting-Funktionen für mehrere Firewalls benötigen. Sophos bietet Ihnen nicht nur modernste Firewall-Funktionen, sondern auch Features, die Sie bei anderen Anbietern vergeblich suchen - u.a. die völlig neuartige Technologie Security Heartbeat, eine komplette Web Application Firewall sowie umfassenden Spam-Schutz für E-Mails, Verschlüsselung und DLP. Keine zusätzliche Hardware. Keine Mehrkosten. Sie entscheiden selbst, welche Funktionen Sie bereitstellen möchten.
Sophos - Netzwerkadapter - PCIe Mini Card - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Mini Card
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Antenne
Antennenzahl
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 190,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.