Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Nexus X9788TC-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7498309
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-X9788TC-FX=
EAN/GTIN:
     0889728025249
Cisco Nexus X9788TC-FX - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 48 + 100 Gigabit QSFP28 x 4 - für P/N: N9K-C9508-FM-E-RF, N9K-C9508-FM-G, N9K-C9516-FM-E=, N9K-C9516-FM-E2, N9K-C9516-FM-E2=
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Cloud-fähige Architektur
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 40
Leistung
Leistung: 1,76 Tbit/s
Ports
Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 48 + 100 Gigabit QSFP28 x 4
Verschiedenes
MTBF
227, 990 Stunden
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: C1-N9K-C9508, N9K-C9504-FM-E, N9K-C9504-FM-E=, N9K-C9508-FM-E, N9K-C9508-FM-E=, N9K-C9508-FM-E-RF, N9K-C9508-FM-G, N9K-C9516-FM-E, N9K-C9516-FM-E=, N9K-C9516-FM-E2, N9K-C9516-FM-E2=
Maße und Gewicht
Gewicht
5.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 10Gb Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x 100Gb Ethernet - QSFP28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13.926,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.926,86*
€ 16.572,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.893,34*
€ 16.533,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.826,29*
€ 16.453,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.803,95*
€ 16.426,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.