Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-MNXE2 (rev. 1.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7491054
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9CMNXE2NR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
infiniband host channel adapter
Gigabyte GC-MNXE2 (rev. 1.0) - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Mezzanine - 40Gb Ethernet / 56Gb InfiniBand FDR QSFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8 Mezzanine
Netzwerk
Leistungsmerkmale
InfiniBand FDR Link-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet, 56Gb InfiniBand
Datenübertragungsrate
56 Gbps
Ports
40Gb Ethernet / 56Gb InfiniBand FDR QSFP+ x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mezzanin-Riser-Karte
Maße und Gewicht
Tiefe
9.8 cm
Höhe
7.68 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x QSFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Mellanox Technologies Mellanox MT27508A1-FCCR-FV
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,66*
€ 1.150,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,92*
€ 1.147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,24*
€ 1.127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,01*
€ 1.098,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,85*
€ 1.042,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.