Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-MNXE21 (rev. 1.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7491053
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     9CMNXE21NR-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Gigabyte GC-MNXE21 (rev. 1.0) - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 10 Gigabit SFP+ x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10 Gigabit SFP+ x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Maße und Gewicht
Tiefe
15 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Mellanox Technologies Mellanox MT27518A1-FCCR-XE
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,30*
€ 281,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.