Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR APM408P Erweiterungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7490980
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408P-10000S
EAN/GTIN:
     0606449131987
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
NETGEAR APM408P - Erweiterungsmodul - 1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE+
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Ports
1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) x 8
Maße und Gewicht
Gewicht
430 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1/2.5/5/10GBase-T (PoE+) - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,46*
€ 1.202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,42*
€ 1.178,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,65*
€ 1.149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,79*
€ 1.129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,73*
€ 1.115,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.