Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VPN50 Sicherheitsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7431910
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VPN50-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937598168
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Um strategische Anforderungen erfüllen zu können, benötigen Unternehmen bzw. ihre Tochtergesellschaften komplette und gleichzeitig kostengünstige VPN-Lösungen, die zwei oder mehr entfernte Standorte abdecken oder mehrere VPNs miteinander verbinden, wobei gleichzeitig das Netzwerk vor Bedrohungen geschützt und die Datensicherheit garantiert wird. Die ZyWALL VPN50 von Zyxel wurden für verschiedene VPN-Anwendungen konzipiert und erfüllen GDPR-Richtlinien der EU (General Data Protection Regulation). Sie bieten ein zuverlässiges VPN-Gateway, das auf Unternehmensdaten an allen Unternehmensstandorten zugreifen und Geschäftspartner, Cloud-Anbieter sowie Telearbeiter miteinander verbinden kann.
Zyxel VPN50 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Content-Filter + 1 Jahr Geo Enforcer - 100Mb LAN - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.6 cm
Tiefe
14.3 cm
Höhe
3.3 cm
Gewicht
880 g
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Content-Filter + 1 Jahr Geo Enforcer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
PAT Support, SNAT-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Hochverfügbarkeit, DDos-Angriffschutz, Tunnel, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Dead Peer Detection (DPD), mehrfacher SSID-Support, IP-MAC-Einbindung, CAPWAP-Unterstützung, duale Firmware-Images, statisches Routing, 802.1x-Authentifizierung, unterstützt Single Sign-On (f), Internet Control Message Protocol (ICMP), Dynamic Channel Selection (DCS), Perfect Forward Secrecy (PFS), L2TP over IPSec, Traffic Monitoring
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DNS, POP3, IMAP4, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH
Kapazität
Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 400000 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 50 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 50 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 64 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 8
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP, GRE
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung
Leistung
Firewall-Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 150 Mbit/s ¦ Syslog: 4
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, MD5, AES, IKE, SSL, SHA-1, PKI, IKEv2, SHA-2
Verschiedenes
MTBF
44,000 Stunden
Kennzeichnung
UL, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, IC, EMC Class B, RCM, FCC Part 15 Class B, IEEE 802.1Q
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
12 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.6 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
9.8 cm
Transportgewicht
1.41 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.