Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT240 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7412743
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Teltonika RUT240 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi - 2,4 GHz - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv6-Unterstützung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, geeignet für Wandmontage, Ereignisprotokoll, Quality of Service (QoS), SMS-Meldung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, gekennzeichnetes VLAN, Systemprotokoll
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, RoHS, WEEE, IP30, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, EN 61000-4.4:2012, EN 300 328 V2.1.1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013
Gerätetyp
Wireless Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Signalstärke
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
64 MB DDR2 SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Verbindungen: 50
Flash-Speicher
16 MB
Routing Protocol
VRRP
Gehäusetyp
Desktop, an DIN-Schiene montierbar
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, IKE, TLS, SSL 3.0, PEAP, TTLS, TKIP, MODBUS, AES-CCMP, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
MTBF
310,000 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
RutOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, TD-SCDMA, LTE, DC-HSPA+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Maße und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
125 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Antenne: 1 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QuWireless
A240S
ab € 92,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.