Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom NetXtreme BCM5720-2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7372383
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     BCM95720A2003AC
EAN/GTIN:
     0650861000017
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Broadcom NetXtreme BCM5720-2P - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, ACPI-Support, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, IPv4-Unterstützung, Team-Unterstützung, PXE-Unterstützung, RSS, Energy Efficient Ethernet, TSO, AER, MSI-X, iSCSI remote boot, TSS
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8, Red Hat Enterprise Linux 5.9, Red Hat Enterprise Linux 6.3, Red Hat Enterprise Linux 6.4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Tiefe
10.922 cm
Höhe
6.858 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Broadcom BCM5720
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.