Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS DSL-AC88U Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7370048
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG02W1-BM3G10
EAN/GTIN:
     4712900315127
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Ob in der Hitze des Online-Gaming-Gefechts oder während des Streamings eines Live-Events in 4K/UHD, Latenzen sowie Zwischenspeichern von Daten sind einfach keine Optionen. Die NitroQAM(1024-QAM)-Technologie des DSL-AC88U ermöglicht eine kombinierte WLAN-Geschwindigkeit von 3167 Mb/s und gewährleistet somit, dass jeder Nutzer im Netzwerk in den Genuss von latenzfreiem Streaming und Online-Gaming gelangt. Der DSL-AC88U verfügt über die G.fast-Technologie und garantiert neben extrem hohen Netzwerkgeschwindigkeiten auch eine ultra-flüssige Performance für alle bandbreitenintensiven Aufgaben - mit einer Gesamtgeschwindigkeit von bis zu 900 Mbit/s. Dieser vielseitige, zukunftssichere Router bietet eine vollständige Kompatibilität mit allen DSL-Verbindungen, einschließlich ADSL2/2+, ADSL, VDSL2 und Vplus 35b. Der DSL-AC88U kann sich über mehrere Wege mit dem Internet verbinden, per DSL, Netzwerk oder per 3G/4G-LTE-Verbindung. Der DSL-AC88U kann je nach den Anforderung als DSL-Modem, WLAN-Router oder als eigenständiger WLAN-Router genutzt werden. Er bietet die Möglichkeit, unmittelbar die Verbindung zu wechseln, falls eine ausfällt (und wieder zurück zu wechseln, wenn das Problem behoben wurde). Somit eignet er sich optimal für zuverlässige, stets verfügbare Internetverbindungen. Benötigt ein kompatibles USB-Dongle
ASUS DSL-AC88U - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, dynamischer DNS-Server, Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Firmware aktualisierbar, Download-Client, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), WAN-Failover, DHCP-Server, FTP-Server, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUSWRT, Broadcom TurboQAM-Technologie, PPTP-Durchleitung, Broadcom NitroQAM technology, VPN-Klient, LED ein/aus Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, FTP, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, ETSI
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
3167 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN, WAN, LAN, USB, Internet, VDSL
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC3100
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Modemkabel
Zubehör im Lieferumfang
ADSL-Splitter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
900 Mbps
Digital Signaling Protocol
ADSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, G.fast
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
765 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ - RJ-11 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.