Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Packet Transport Optimized Line Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7364497
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     A9K-24X10GE-1G-TR=
EAN/GTIN:
     0882658954856
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Packet Transport Optimized Line Cards wurden für Netzwerkbereitstellungen entwickelt, bei denen eine grundlegende QoS erforderlich ist.
Cisco Packet Transport Optimized Line Card - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ / SFP (mini-GBIC) x 24 - für ASR 9001, 9001-S, 9006, 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, MPLS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), NetFlow, Virtual Circuit Connectivity Verification (VCCV)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ba, ITU-T Y.1731
Ports
10 Gigabit SFP+ / SFP (mini-GBIC) x 24
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, ACA TS001, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 60825, FDA, AS/NZS 3548 Klasse A, BSMI Class A, AS/NZS 60950, IEC 60825, VCCI Class A, ETSI 300 019, IEC/UL/CSA/EN 60950-1, EN 300 386, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Cisco IOS XR 6.2.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco ASR 9001, 9001-S, 9006, 9006 Chassis, 9006 DC Chasis V2, 9006 with PEM Version 2, 9010, 9010 for High Scale, 9010 with PEM Version 2
Maße und Gewicht
Breite
4.14 cm
Tiefe
55.93 cm
Höhe
36.83 cm
Gewicht
12.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10GBase-X - SFP/SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103.903,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.