Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

HPE - Hostbus-Adapter - 16Gb Fibre Channel x 4 - für HPE 3PAR StoreServ 9450 2-node Storage Base, StoreServ 9450 Node Pair


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7344210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0E97A
EAN/GTIN:
     0190017091778
HPE - Hostbus-Adapter - 16Gb Fibre Channel x 4 - für HPE 3PAR StoreServ 9450 2-node Storage Base, StoreServ 9450 Node Pair
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
14.025 Gbps
Ports
16Gb Fibre Channel x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR StoreServ 9450 2-node Storage Base, StoreServ 9450 Node Pair
Maße und Gewicht
Breite
22.3 cm
Tiefe
3.74 cm
Höhe
7.87 cm
Gewicht
454 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 16Gb Fibre Channel
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.635,51*
€ 6.706,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.580,67*
€ 6.641,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.425,49*
€ 6.456,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.352,70*
€ 6.369,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.333,66*
€ 6.347,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.