Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I340-T2 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7340581
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y4232
EAN/GTIN:
     5711783864912
Suchbegriffe:
M2 Controller
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
m2 controller
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält. Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.
Intel I340-T2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 2 - (CRU) - Tier 1 - für System x3100 M5; x3400 M2; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3755; x3850 M2; x3850 X6; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, Intel I/OAT, Jumbo-Frames-Support, VMDq, PXE-Unterstützung, RSS
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, VMware ESXi 4.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Enterprise Linux 6, VMware ESX 4.1, VMware ESX 4.0, VMware ESXi 4.1, VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.0, VMware ESXi 5.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 4192, 4193 ¦ Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 ¦ Lenovo System x3455 7940, 7941, 7984, 7986 ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 ¦ Lenovo System x3550 M4 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 ¦ Lenovo System x3650 M4 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 7943, 7985 ¦ Lenovo System x3755 7163, 8877 ¦ Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.400,15*
€ 2.856,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,53*
€ 2.838,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,32*
€ 2.746,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,46*
€ 2.687,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,36*
€ 2.643,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.