Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Black Box MediaCento IPX Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7329879
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     VSW-MC-CTRL
EAN/GTIN:
     0822088072492
Black Box MediaCento IPX Controller - Fernsteuerungsgerät - GigE - Desktop - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.57 cm
Tiefe
13.03 cm
Höhe
3.12 cm
Gewicht
500 g
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, FCC, WEEE, RoHS2
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x RS-232 - DB-9
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,92*
€ 597,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.