Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7319789
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-8-XG
EAN/GTIN:
     0810354026614
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
Router
SFP Switch
Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router 10GbE - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x MIPS MIPS64 1.8 GHz
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IC, FCC
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher
12 GB
Leistung
Durchsatz: 80 Gbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar - 1U
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
100 Watt
Installierte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.24 cm
Tiefe
28.56 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
4.95 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ Konsole: 1 x RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.193,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,70*
€ 1.437,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,90*
€ 1.436,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,82*
€ 1.431,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,91*
€ 1.426,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,55*
€ 1.420,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.