Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 9500 Series Network Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7303483
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-NM-2Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die Catalyst Switches der 9000er Serie passen sich ständig an, um Sie bei neuen Herausforderungen zu unterstützen. Durch ihre integrierte Sicherheit können Sie sich vor dynamischen Bedrohungen schützen. Sie vereinfachen das Management in einer Welt, in der sich Ihre Anforderungen an Mobilität, Internet of Things (IoT) und Cloud fast täglich ändern. Der Beginn einer völlig neuen Ära von Netzwerken. The Network. Intuitive. Die 9500er Serie ist die branchenweit erste Fixed-Core-Switches-Reihe für Unternehmensnetzwerke mit 40 Gbit/s.
Cisco Catalyst 9500 Series Network Module - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 2 - für P/N: C9500-16X-EDU-WS, C9500-40X-10A, C9500-40X-10E, C9500-40X-2Q-A-WS, C9500-40X-A-WS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Ports
40 Gigabit QSFP+ x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: C9500-16X-1A, C9500-16X-1E, C9500-16X-2Q-A, C9500-16X-2Q-E, C9500-16X-A, C9500-16X-E, C9500-16X-EDU, C9500-16X-EDU-WS, C9500-24Q-A, C9500-24Q-E, C9500-40X-10A, C9500-40X-10E, C9500-40X-1A, C9500-40X-1E, C9500-40X-2Q-A, C9500-40X-2Q-A-WS, C9500-40X-2Q-E, C9500-40X-A, C9500-40X-A-FTTD, C9500-40X-A-WS, C9500-40X-E, C9500-40X-EDU
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 40Gb Ethernet - QSFP+
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.912,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.120,90*
€ 3.713,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,77*
€ 3.674,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.989,31*
€ 3.557,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.940,60*
€ 3.499,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.912,76*
€ 3.466,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.