Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 1510-52XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7303355
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-52XMP
EAN/GTIN:
     0790069434303
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
In kleinen Unternehmen kann ein einziger Smart Switch dank seinen 10G-SFP+-Ports Uplinks zu stark beanspruchten Servern bilden und somit Anwender oder Arbeitsgruppen mit hoher Bandbreite versorgen. In mittleren und großen Unternehmensnetzwerken können die Switches als Verbindung zwischen Core- und Edge-Bereichen des Netzwerks dienen. Kommen etwa Gigabit Smart Switches der 1210er Serie in den Abteilungen zum Einsatz, lassen sich die DGS-1510-Geräte auch als kleineres Backbone-System mit redundanten Uplinks verwenden, ohne dass dafür auf Managed Switches zurückgegriffen werden muss.
D-Link DGS 1510-52XMP - Switch - L3 - Smart - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, DAI, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, Port Security, SNMP-Trap, DHCP-Client, GVRP, duale Firmware-Images, SPQ, Multicast-Filterfunktion, TFTP-Client, ERPS, 4 Lüfter, 3-MB-Paketpuffer, Kabeltest, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, DRR, BPDU, ICMP, NTP, AAA, WAC, LLDP-MED, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar
Statusanzeiger
Stromversorgung, Fehler, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stapel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, CLI
Kapazität
VLAN-Gruppen: 4094 ¦ Statische ARP-Einträge: 256
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistung
Switching-Kapazität: 176 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 130.95 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
6
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
370 W
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, FCC
MTBF
303,027 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
486.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
30.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.41 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 Management
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,79*
€ 2.110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,60*
€ 2.080,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,87*
€ 1.988,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,96*
€ 1.957,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,49*
€ 1.942,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,42*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,88*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,11*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,50*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,66*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.