Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NBG6604 Wireless Router 4-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7291748
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NBG6604-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937596072
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zyxel router
Machen Sie Ihren Router innerhalb von weniger als fünf Minuten funktionsfähig - ohne von einem Desktop-Rechner abhängig zu sein. Lassen Sie einfach den Einrichtungsassistenten auf Ihrem Mobiltelefon laufen. Damit sind Sie im Handumdrehen auf der Beschleunigungsspur für kabelloses Internet für all Ihre vernetzten Lieblingsgeräte.
Zyxel NBG6604 - Wireless Router 4-Port-Switch - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), SPI, Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, WMM-Unterstützung, WPS, DHCP-Server, Reset-Taste, Ein-/Ausschalter, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, BSMI, EMC, FCC, LVD
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, WLAN, WAN
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24 cm
Transporttiefe
33.5 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
660 g
Maße und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
238 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.