Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-CTG-I2T Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289222
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-CTG-I2T
EAN/GTIN:
     0672042138302
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Supermicro AOC-CTG-I2T - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x8 Low-Profile - 10Gb Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, Paketfilterung, MAC-Adressenfilter, Jumbo-Frames-Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq), PXE-Unterstützung, Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), TCP Segmentation Offload (TSO), Unterstützung von Prüfsummen-Offload, Intel QuickData Technology, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), UDP/IP-Offload, iSCSI remote boot
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
13 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intel PROSet
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 32-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maße und Gewicht
Tiefe
12.3 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel x540
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.