Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 82E Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7289219
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     697890-001
EAN/GTIN:
     4053162653467
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Die Einführung der HPE PCI-E-Fibre-Channel-Hostbusadapter mit acht Gbit setzt neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz der Infrastrukturkomponenten in Rechenzentren, und dies führt zu einer doppelt so hohen E/A-Leistung von FC-HBAs mit vier Gbit. Ein heute erworbener 8-Gbit-Fibre-Channel-HBA ist abwärtskompatibel mit 4-Gbit- und 2-Gbit-Speichernetzwerken und schützt zukünftige Investitionen. Bei speicherintensiven Anwendungen, wie Sicherung/Wiederherstellung, Datenbanktransaktionen, Virtualisierung und Rich Media, ermöglichen die besseren Leistungsmerkmale der 8-Gbit-Infrastruktur ein schnelleres Speichern und Abrufen kritischer Daten. Abschließend bieten PCI-E-FC-Hostbusadapter mit acht Gbit verschiedene Funktionen, die in Kombination den Energieverbrauch reduzieren, sodass der Server umweltschonender arbeitet.
HPE 82E - Hostbus-Adapter - PCIe 2.0 x4 / PCIe x8 - 8Gb Fibre Channel SFP+ x 2 - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dualer Kanal, Auto-Negotiation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
8 GB Fibre Channel (Short Wave)
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Verdrahtungstyp
Glasfaser
Ports
8Gb Fibre Channel SFP+ x 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows, HP-UX 11i v3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice
Maße und Gewicht
Tiefe
16.764 cm
Höhe
6.88 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 8Gb-Fibre-Channel (Kurzwelle) - LC Multi-Mode - x 2
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Emulex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,35*
€ 1.170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,87*
€ 1.164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,19*
€ 1.146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,80*
€ 1.117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,51*
€ 1.063,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.