Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgePoint S16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7286950
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     EP-S16
EAN/GTIN:
     4250605561017
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Ubiquiti EdgePoint S16 - Switch - 16 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - wandmontierbar - PoE - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, RADIUS-Unterstützung, UDLD, LLDP-Support, LACP, GVRP, CoS, GARP
Prozessor
Cortex-A9: 400 MHz
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
RAM
256 MB
Flash-Speicher
32 MB
Routing Protocol
IGMP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Wandmontierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 54 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
38.27 cm
Höhe
8.88 cm
Gewicht
3.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x seriell RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,57*
€ 437,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.