Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Flex System FC3171 8Gb SAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7286524
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     69Y1933
EAN/GTIN:
     4053162797093
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
SFP Switch
Switch-Modul
Lenovo Flex System FC3171 8Gb SAN Switch - Switch - managed - 14 x 8Gb Fibre Channel + 6 x 8Gb Fibre Channel SFP+ - Plugin-Modul - FRU
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), unterstützt Non-Disruptive Code Load Activation (f), unterstützt Registered State Change Notification (RSCN), Unterstützung der auf Standards basierten FC-SW2-Interoperabilität, unterstützt Configurable Fabric Address Notification (FAN), Unterstützung der Call-Home-Funktion, unterstützt Vital Product Data (VPD), Power-on self-test (POST)
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Port Status, Fehler, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, SSH
Leistung
Weiterleitungsleistung (Voll-Duplex): 320 Gbit/s ¦ Fabric-Latenz: 4 ms
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FG, FC-FLA, FC-GS-3, FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-SW-2, FC-Tape, FC-VI
Untertyp
Fibre Channel
Ports
14 x 8Gb Fibre Channel + 6 x 8Gb Fibre Channel SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55022 Klasse A, EMC, MIC, BSMI CNS 13438, AS/NZS CISPR 22, GOST-R 29216-91, EN55024:1998, EN55022:1998, FCC CFR47 Part 15 B Class A, ICES-003 issue 3, EN55022:1998 + A2:2003, GB 9524:1998, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Fabric Security, QuickTools
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
49 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 80% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
40.1 cm
Tiefe
31.7 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
14 x 8Gb Fibre Channel intern ¦ 6 x 8Gb Fibre Channel SFP+ ¦ 2 x Verwaltung (Gigabit-LAN) intern ¦ 1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 1 x Verwaltung (mini-USB)
Weitere Suchbegriffe: san switch 8/8, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.516,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.821,16*
€ 9.307,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.757,45*
€ 9.231,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.589,43*
€ 9.031,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.516,35*
€ 8.944,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.