Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Lenovo Flex System EN2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7286334
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y7902
EAN/GTIN:
     4058154191248
Lenovo Flex System EN2024 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 - Gigabit Ethernet x 4 - (CRU) - Tier 1 - für Flex System p260 Compute Node; x220 Compute Node; x240 Compute Node; x240 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, PXE-Unterstützung, Large Send Offload (LSO), TCP Segmentation Offload (TSO), gekennzeichnetes VLAN, Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, Function Level Reset (FLR)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-X
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, EN55024, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15 A, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2003, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, ACPI 1.1a, VCCI Class A, KN22, KN24, GOST-R 51318.22-99, GOST-R 51318.24-99, AS/NZS CISPR22:2006 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Red Hat Linux Enterprise Server 5 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Web Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 5 Server mit Xen x64 Edition, SUSE LINUX Enterprise Server 10 für AMD64/EM64T, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, VMware vSphere 5.5 (ESXi), VMware vSphere 5.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 10 with Xen for AMD64/EM64T
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System p260 Compute Node ¦ Lenovo Flex System x220 Compute Node ¦ Lenovo Flex System x240 Compute Node ¦ Lenovo Flex System x240 M5
Maße und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
8 cm
Gewicht
13 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-X
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Broadcom
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.