Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CSM-200-1214 Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7283288
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     44106M
EAN/GTIN:
     5703431441064
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Moxa CSM-200-1214 - Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC multi-mode - bis zu 5 km - 1300 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Medienkonverter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Store-and-Forward, Far End Fault (FEF), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through-Funktion (LFP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status
Maximaler Übertragungsbereich
5 km
Optische Wellenlänge
1300 nm
Verschiedenes
MTBF
1,454,560 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60068-2-32, cULus
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.68 cm
Tiefe
12.43 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
125 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 100Base-FX - SC multi-mode x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,12*
€ 353,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,56*
€ 335,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.