Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7265472
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX10GSFP4I
EAN/GTIN:
     0065030867740
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Diese SFP+-Server-Netzwerkkarte bietet zuverlässige, leistungsstarke Netzwerkkonnektivität, indem vier Open SFP+-Steckplätze zu Ihrem Server oder Ihrem hochperformanten Arbeitsplatzrechner hinzugefügt werden. So können Sie mittels der von Ihnen bevorzugten SFP+ Module problemlos und kostengünstig auf ein 10 Gigabit-Glasfasernetzwerk aufrüsten, sodass Sie die Wahl haben, entweder Multi-Mode- oder Single-Mode-Glasfaser zu verwenden.
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant (PEX10GSFP4I) - Netzwerkadapter - PCIe x8 - 10 Gigabit SFP+ x 4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae
Datenübertragungsrate
20 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-LR, Ethernet 10GBase-SR
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9000
Ports
10 Gigabit SFP+ x 4
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Linux 2.6.24 - 4.11.x (64-bit) LTS-Versionen, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
129 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10GBase-LR - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel XL710
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,97*
€ 702,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,72*
€ 644,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.