Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi Pro SRK60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7260245
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     SRK60-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449132076
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Maximieren Sie die WLAN-Geschwindigkeiten, für die Sie zahlen, und erweitern Sie die Konnektivität auf Ihr gesamtes Unternehmen und darüber hinaus.
NETGEAR Orbi Pro SRK60 - WLAN-System (Router, Extender) - bis zu 465 m² - 1GbE - Wi-Fi 5 - Tri-Band - wandmontierbar, deckenmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Captive Portal, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Tri-Band, Gästezugang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Gerätetyp
WLAN-System - 7-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
WLAN-System Komponenten
Router, Extender
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 465 m²
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC3000
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
2 x Wandbefestigungs-Sets, 2 x Deckenbefestigungs-Sets
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
6
Maße und Gewicht
Breite
17.3 cm
Tiefe
8.38 cm
Höhe
24.6 cm
Gewicht
934 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 - auf Extender
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,62*
€ 458,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.