Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CWDM Mux/Demux module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7252532
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CWDM-MUX8A=
EAN/GTIN:
     0746320971087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
multiplexer
Cisco Systems ist der weltweit führende Anbieter von Networking-Lösungen für das Internet. Die Produktpalette für die Daten-, Sprach- und Videokommunikation reicht von Multiprotokoll-Routern, Workgroup-Systemen über ATM- und Ethernet-Switches bis hin zu Dial-up Access Servern und Software-Routern und entsprechender Netzwerkmanagement-Software. Cisco liefert Ende-zu-Ende-Lösungen für alle Bereiche des Internetworking: LAN, Campus, WAN und Remote Access. Intelligentes Netzwerkmanagement und eine optimale Ressourcennutzung wird mit Systemen wie Content Delivery Networking und der Paketpriorisierung in Netzen möglich.
Cisco CWDM Mux/Demux module - Multiplexor - 8 Anschlüsse - Plug-in-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Multiplexor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anz. Anschlüsse
8
Optische Wellenlänge
1470 nm / 1490 nm / 1510 nm / 1530 nm / 1550 nm / 1570 nm / 1590 nm / 1610 nm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x CWDM - LC x 2 ¦ 1 x Überwachung - LC x 2 ¦ 1 x Netzwerk - LC x 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.485,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.747,63*
€ 6.839,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.696,86*
€ 6.779,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.553,08*
€ 6.608,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.485,62*
€ 6.527,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.