Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Nexus X9736C-FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7232176
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N9K-X9736C-FX=
EAN/GTIN:
     0882658980916
Cisco Nexus X9736C-FX - Erweiterungsmodul - 100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28 x 36 - für Nexus 9504, 9504 Chassis Bundle, 9508, 9508 Chassis Bundle, 9516
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
160-MB-Paketpuffer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100 Gigabit Ethernet
Ports
100 Gigabit QSFP28 / 40 Gigabit QSFP28 x 36
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN22 Class A, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, KN 61000-4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Nexus 9504, 9504 Chassis Bundle, 9508, 9508 Chassis Bundle, 9516
Maße und Gewicht
Gewicht
6.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
36 x 40Gb Ethernet/100Gb Ethernet - QSFP28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27.755,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.755,75*
€ 33.029,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.685,19*
€ 32.945,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.562,32*
€ 32.799,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.