Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS XG-C100C Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7209506
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0440-MO0R00
EAN/GTIN:
     4712900620061
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Der XG-C100C nutzt die 10GBase-T(10G)-Netzwerktechnologie, um eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s zu erreichen - 10mal schneller als normales Gigabit-Netzwerk. Der Adapter erweitert Desktop-PCs um einen ultra-schnellen Netzwerkzugang mit 10 Gbit/s, damit Sie auch extrem datenintensive Aufgaben in Ihrem Büro oder zu Hause mit Leichtigkeit erledigen können.
ASUS XG-C100C - Netzwerkadapter - PCIe - 10Gb Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, 9 KB Jumbo Frame
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
10Gb Ethernet x 1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10, Linux Kernel 4.4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
2.05 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
8.46 cm
Gewicht
89 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10GBase-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.