Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 631SFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7207833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     817718-B21
EAN/GTIN:
     4549821113156
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
HPE 631SFP28 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2 - für Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL360 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
SR-IOV, VXLAN, NVGRE, RoCE v2, sicheres Hochfahren, DPDK, Firmware Vertrauensanker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10GBase-X, Ethernet 25GBase-X
Ports
10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, 4200 Gen10 for HPE Ezmeral Tracking ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10, Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB, DL325 Gen10 Base, DL325 Gen10 Solution, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL388 Gen10 Network Choice, DL560 Gen10 for SAP HANA Compute Block, ML350 Gen10 High Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Solution, ML350 Gen10 Special Server, XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform, XL170r Gen10 Server for BlueData EPIC, XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform, XL450 Gen10, XL450 Gen10 200TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 400TB Server for Cohesity DataPlatform, XL450 Gen10 700TB Server for Cohesity DataPlatform ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Node, 380 Gen10 G Node, 380 Gen10 H Node, 380 Gen10 Network Choice G Node, 380 Gen10 Network Choice H Node ¦ HPE StoreEasy 1660 Expanded Storage
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet/25Gb Ethernet - SFP28
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.