| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7203038 Herst.-Nr.: C9300-NM-8X= EAN/GTIN: 0889728035835 |
| |
|
| | |
| Die 9300 Serie ist unsere Fixed-Port-Switches-Reihe für Unternehmensnetzwerke mit einer Stack-Bandbreite von 480 Gbit/s. Cisco Catalyst 9300 Series Network Module - Erweiterungsmodul - 10 Gigabit SFP+ x 8 - für Catalyst 9300 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Ports | 10 Gigabit SFP+ x 8 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco Catalyst 9300 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |