Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Kramer FC-6 Fernsteuerungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7201473
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     30-80414090
EAN/GTIN:
     7291063078072
Kramer FC-6 - Fernsteuerungsgerät - 2 Anschlüsse - RS-232, infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.22 cm
Tiefe
5.18 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
100 g
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Stromversorgung über USB, Bidirektional
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, infrarot
Anz. Anschlüsse
2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 91 cm
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x RS-232/IrDA ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,00*
€ 418,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,71*
€ 386,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.