Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT950 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7137630
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
RUT950 ist ein äußerst zuverlässiger und sicherer LTE Router für professionelle Anwendungen.
Teltonika RUT950 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), versteckte SSID, 2T2R MIMO-Technologie, Systemprotokoll
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
560 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, TR-069
RAM
128 MB DDR2 SDRAM
Routing Protocol
VRRP
Gehäusetyp
Desktop, an DIN-Schiene montierbar
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Zellprotokoll
GSM, UMTS, LTE, DC-HSPA+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Antenne: 2 x RP-SMA
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,54*
€ 199,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.