Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Intel Dual Band Wireless-AC 7260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 806722-001 Laptop-Ersatzteil WLAN-Karte
HP 806722-001 Laptop-Ersatzteil WLAN-Karte
Artikel-Nr.:
     C1003-7137543
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     806722-001
EAN/GTIN:
     5712505757253
Der 802.11ac-, Dualband-, 2 x 2-Wi-Fi-Adapter hält mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit, mehr Kapazität, verbesserter Netzabdeckung und länger Akkulaufzeit mit Ihrem Leben Schritt. In Kombination mit einem Intel Core Prozessor der vierten Generation und innovativen Intel Wireless-Funktionen erleben Sie mit dem Intel Dualband Wireless-AC 7260 im Büro, zu Hause und unterwegs Ihre Verbindung zur Online-Welt völlig neu.
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 - Netzwerkadapter - PCIe Half Mini Card - Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5 - für EliteBook 820 G3 Notebook, 840 G3 Notebook, 850 G3 Notebook
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express Half Mini Card
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual-Stream (2x2)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 820 G3 Notebook, 840 G3 Notebook, 850 G3 Notebook
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.