Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Mobility Master Hardware Appliance up to 5000 Devices


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Mobility Master Hardware Appliance up to 5000 Devices
Artikel-Nr.:
     C1003-7130482
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JY792A
EAN/GTIN:
     0190017116631
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Arbeitsumgebungen verwandeln sich in digitale Arbeitsplätze, an denen Milliarden mobiler Mitarbeiter ihre Mobilgeräte für unternehmenskritische Services nutzen. Mobilität, IoT und geschäftskritische Anwendungen ermöglichen es diesen Mitarbeitern, produktiv und effizient zu bleiben, steigern aber gleichzeitig die Anforderungen an das Netzwerk. Um unterbrechungsfreie Netzwerke mit der erwarteten Leistung und dem gewünschten Benutzererlebnis zu ermöglichen, müssen Unternehmen ein intelligentes WLAN mit modernen Technologien bereitstellen, mit denen eine bessere Vorhersagbarkeit, unterbrechungsfreie Konnektivität und bessere Netzwerkeffizienz ermöglicht werden. Der Aruba Mobility Master Controller ist die nächste Generation der Master Controller, die entweder als virtuelle Maschine (VM) eingerichtet oder auf einer x86-basierten Hardware-Appliance installiert werden können. Der Mobility Master bietet ein besseres Benutzererlebnis, flexible Bereitstellung, einfachere Abläufe und mehr Leistung.
HPE Aruba Mobility Master Hardware Appliance up to 5000 Devices - Netzwerk-Verwaltungsgerät - 10GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
40.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.2 kg
Gerätetyp
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Softwareanwendungs-Support - 90 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität, Peer-Knoten
Switching-Protokoll
Ethernet
Kapazität
Anzahl an unterstützten Geräten: 50000
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, EN 60950, NOM, EN55024, UL 60950, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, ANATEL, cTUVus, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, EN 61000-3, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
120 Watt
Gestellte Leistung
400 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) ¦ 2 x 10GBase-X - SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26.545,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.545,23*
€ 31.588,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.420,10*
€ 31.439,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.196,37*
€ 31.173,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.