Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1780EW-4G+ Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7101878
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61712
EAN/GTIN:
     4044144617126
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
4G Router
Der LANCOM 1780EW-4G+ ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router. Er eignet sich ideal für den mobilen Einsatz zur schnellen und sicheren VPN-Anbindung an das Unternehmensnetz bei gleichzeitiger Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks. Alternativ ermöglicht der Router dank Gigabit Ethernet-Anschluss den Betrieb an einem externen Modem. Darüber hinaus macht die Unterstützung von SD-WAN für eine automatische VPN- und VLAN-Konfiguration und SD-WLAN für eine automatische WLAN-Konfiguration das Handling Ihrer Infrastruktur extrem einfach und effizient.
LANCOM 1780EW-4G+ - Wireless Router - WWAN - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Power over Ethernet (PoE), VPN-Support, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, DNS-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Spoofing-Schutz, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), IPSec über HTTPS, SNMP-Trap, DNS-Relais, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Space Time Blocking Code (STBC), Cloud-verwaltet, Type of Service (ToS), DNS-Klient, NTP-Klient
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS, DHCPv6, L2TPv2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, X.509, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, EN 60950-1, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17, EN 301 489-24
Gerätetyp
Wireless Router
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kapazität
Simultane IPSec VPN-Tunnel: 5 ¦ VLAN-Unterstützung: 4096
Anzahl auswählbare Kanäle
26
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
30 m
Max. Reichweite (außen)
150 m
Routing Protocol
BGP-4, RIP-1, RIP-2, BGP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, PAP, CHAP, X.509-Zertifikate, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH-Authentifizierung, RADSEC
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
Dreifach DES, Blowfish, RSA, RC4, MD5, IKE, TLS, SHA-1, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, CAST-128, AES-CCMP, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WPA2-Enterprise, IKEv2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access ¦ Update als neue Release-Fassung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
2 2-dBi-EDGE-/UMTS-/LTE-Antennen, 2 x 3 dBi Dipolantennen
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
16.83 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
300 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA, LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
600 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Mini-DIN 8-polig ¦ Antenne: 2 x RP-SMA ¦ Antenne: 3 x SMA
Erweiterungssteckplätze
1 SIM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,29*
€ 879,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,54*
€ 878,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,37*
€ 865,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,58*
€ 840,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,34*
€ 821,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LANCOM Systems
61715
ab € 684,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.