Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis SwitchBlade AT SBx81XLEM/XS8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7101113
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBX81XLEM/XS8
EAN/GTIN:
     0767035207629
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
Switch-Modul
allied sfp switch
Das Allied Telesis SBx81XLEM/XS8 ist ein 8 x 10GbE SFP+ Erweiterungsmodul für die SBx81XLEM Linecard.
Allied Telesis SwitchBlade AT SBx81XLEM/XS8 - Erweiterungsmodul - 10Gb Ethernet SFP+ x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
10Gb Ethernet SFP+ x 8
Maße und Gewicht
Breite
9.4 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 10Gb Ethernet - SFP+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,59*
€ 2.096,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,07*
€ 2.063,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,36*
€ 1.968,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,79*
€ 1.937,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,12*
€ 1.910,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.