Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 5200R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7096669
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90335
EAN/GTIN:
     4019377903452
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage auerswald
tk-anlage
Die vollmodulare COMpact 5200R versammelt alle Funktionen eines großen ITK-Systems auf kleinstem Raum: sie lässt sich ebenso individuell auf unterschiedliche Bedarfe zuschneiden wie die "großen" Kommunikationsserver, integriert vorhandene Analog- und ISDN-Bausteine und verwaltet souverän die schnurlosen DECT-Systeme, mit denen Sie flächendeckend mobil kommunizieren können. Vor allem können Sie damit endlich alle Vorteile der Internettelefonie nutzen - von der einfacheren Administration bis zu den nachhaltigen Kosteneinsparungen! Systemaktivierung erforderlich: ohne Aktivierung ist das System nicht nutzbar!
Auerswald COMpact 5200R - IP-PBX - 2U - in Rack montierbar - 1 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar - 2U
Kapazität
Analoge Hauptleitungen: 3 ¦ VoIP Kanäle: 14 ¦ Analoge Leitungen: 20 ¦ VoIP Abonnenten: 32 ¦ VoIP Kanäle: 16 ¦ Voicemail channels: 8 ¦ Fax channels: 8 ¦ Voice boxes: 40 ¦ Fax boxes: 40 ¦ Türsprechanlagen-Ports: 8 ¦ Umschaltrelais: 24 ¦ Analogue audio outputs: 4 ¦ System profiles: 10 ¦ Anrufdatenaufzeichnungen: 18000 ¦ Emergency numbers: 10 ¦ Simultaneous waiting fields: 14 ¦ Emergency numbers: 2000
Funktionen
LDAP, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, dynamische interne/externe VoIP-Kanäle, Systemaktivierung durch einen Fachhandelspartner erforderlich (kostenpflichtig)
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Konferenzanruf, Anrufbeantworter, Follow-me, Automated Attendant, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
120 Stunden
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, RTMP, SIPS
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Authentifizierungsmethode
LDAP
Kennzeichnung
Blue Angel Ecolabel
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
1.7 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.726, iLBC, T.38
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB 2.0
Erweiterungssteckplätze
6 Erweiterungssteckplatz
Leitungsmerkmale
Einzelbildformat
G.711
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.