|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-7082002 Herst.-Nr.: FSP:G-SWACT63PRV0G EAN/GTIN: 4059595189276 |
| |
|
|  |  |
 | Kaufen Sie jetzt ein Fujitsu-Gerät und sichern Sie sich eines unserer umfangreichen Fujitsu Support Packs. Mit der Garantieerweiterung sorgt Fujitsu dafür, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungspflicht können Sie mit Ihren Fujitsu-Geräten beruhigt weiter arbeiten. Fujitsu Support Pack - Technischer Support (Erweiterung) - für VMware vCloud Suite Standard - gültig in gewählten Ländern, < 4.x or VMware 3.X - Telefonberatung - 1 Jahr (2. Jahr) - 24x7 - Reaktionszeit: 4 Std. - EMEIA - für PRIMERGY CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M5, CX2570 M4, RX2520 M5, RX4770 M4, TX2550 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Technischer Support (Erweiterung) |  | Inbegriffene Leistungen | Telefonberatung |  | Volle Vertragslaufzeit | 1 Jahr |  | Lokalisierung | EMEIA |  | Reaktionszeit | 4 Stunden |  | Unterstützungszeitraum | 2. Jahr |  | Serviceverfügbarkeit | 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche | Software | Software-Titel | VMware vCloud Suite Standard |  | Lizenzdetails | Gültig in gewählten Ländern, < 4.x or VMware 3.X |  | Installationstyp | Lokal installiert | Details | Service und Support | Telefonberatung - 1 Jahr - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M4, TX2550 M4, TX2550 M5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |