Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJITSU PLAN EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PLAN EM Netzwerkadapter OCP 1000Base-T x 4 für PRIMERGY RX2530 M4 RX2540 RX4770
Fujitsu PLAN EM Netzwerkadapter OCP 1000Base-T x 4 für PRIMERGY RX2530 M4 RX2540 RX4770
Artikel-Nr.:
     C1003-7081415
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3953-L401
EAN/GTIN:
     4057185800433
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
FUJITSU PLAN EM - Netzwerkadapter - OCP - 1000Base-T x 4 - für PRIMERGY RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
1000Base-T x 4
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,89*
€ 449,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.