| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7081073 Herst.-Nr.: XXV710DA1BLK EAN/GTIN: 5032037097574 |
| |
|
| | |
| Auf diese Weise können Sie die Bereitstellung der Dienste und Funktionen über intelligente Offloads, moderne Paketverarbeitung und hochwertige Open-Source-Treiber beschleunigen. Der Intel Ethernet-Netzwerkadapter XXV710 erweitert das Produktangebot der Intel Ethernet-Serie 700 und bietet einen natürlichen Upgrade-Migrationspfad für Kunden, die mehr Bandbreite benötigen. Intel Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA1 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 25 Gigabit SFP28 x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 3.0 x8 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Netzwerk | Leistungsmerkmale | MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, TCP/IP-Offloading, QoS, VMDq, IPv4-Unterstützung, SR-IOV, ALB, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, MSI-X, UDP/IP-Offload, VT-c, DDIO Technology, iSCSI-Boot, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, intelligente Entladungen | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 25 Gigabit Ethernet | | Netzwerk/Transportprotokoll | iSCSI, NFS | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.3by | | Datenübertragungsrate | 25 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 25GBase-SR, Ethernet 25GBase-LR | | Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität | | Ports | 25 Gigabit SFP28 x 1 | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | | Kennzeichnung | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, FCC, RoHS, KCC, IEEE 1588 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), VMware ESXi 5.1, VMware ESXi 5.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2012 R2 (32/64 bits), SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Microsoft Windows Server 2016 (32/64 bits), Red Hat Enterprise Linux 7.3, FreeBSD 10.3, FreeBSD 11, Red Hat Enterprise Linux 6.9 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 90 % (nicht kondensierend) | Maße und Gewicht | Tiefe | 16.7 cm | | Höhe | 6.9 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 25Gb Ethernet - SFP28 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |