Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wanddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7073435
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     NP0072
EAN/GTIN:
     4052792027938
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
cat6 datendose 2xrj45
Kompakte RJ45-Anschlussdose Cat. 6 für die Aufputz Montage. Mit 1 oder 2 RJ45 Buchsen. Spezifiziert bis 250 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das ungeschirmte stabile Plastikgehäuse ist für Cat. 6 UTP Verkabelungen universell einsetzbar.
LogiLink - Wanddose - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Wanddose - CAT 6
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, logilink aufputzdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0071
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.