Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

ATEN VM7404 4-Port 3G-SDI Input Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7059291
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM7404
EAN/GTIN:
     4719264643767
ATEN VM7404 4-Port 3G-SDI Input Board - Erweiterungsmodul - 3G-SDI x 4 - für VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Leistung
Maximale Datenübertragungsrate: 2,97 Gbit/s
Ports
3G-SDI x 4
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
2.33 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 3G-Eingang für serielle Datenschnittstelle - BNC x 5 ¦ 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.768,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,38*
€ 2.299,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,11*
€ 2.261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,69*
€ 2.189,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,74*
€ 2.146,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,86*
€ 2.104,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.